Precision Bit®, 1/4&, för Torx® TX40

Article no.: 675295 TX40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  57,96 / st.
  • from 10 st.
    NOK  48,38 / st.
on request
På lager
525 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Torx®-profil TX40
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675295 TX40
EAN / GTIN 7610733211562
Manufacturer number C6.400/40

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen