Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue 1/25 mm

Tuote nro.: 675220 1/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 855/1 TZ PZ
Standardi DIN ISO 1173
Ristikantakoko 1
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Bit-kuusiovarsi C 6,3
värikoodaus kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675220 1/25
EAN / GTIN 4013288191663
Valmistajan numero 05056810001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vääntöalue, sitkeänkova. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kestoaika (paitsi koko TX40).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.