Garnitura vijačnih nastavkov 10-delna, s torzijsko cono, Tip: KPS

Št. art.: 675701 KPS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 10 Universal 3
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač
Število delov 10
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675701 KPS
EAN/GTIN 4013288095695
Številka proizvajalca 05056375001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675220, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov