Opis:
Zasnova v skladu s standardom DIN ISO 5749
Velik vzvod za enostavno rezanje
Za trdo žico/žico piano
Max. Rezalna zmogljivost 1,4 - 2,0 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Tel različica = jekleno-sivo, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji
Induktivno kaljeni rezalni robovi (63 - 65 HRC) zagotavljajo dolgotrajno stalno rezalno zmogljivost.
Najvišja zmogljivost rezanja z manj napora zaradi optimalne interakcije geometrije rezanja, ekscentričnega ležaja zakovice in ergonomske zasnove ročaja.
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna širina [mm]: 55 mm
- Skupna višina [mm]: 23 mm
- Skupna dolžina [mm]: 210 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 28,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 22 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 22 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez