Zijsnijtang POWER 200 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6745080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6745080
EAN/GTIN 4010886674505
Nummer fabrikant 6745080
L-nummer L60160 1967

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm
Inductiegeharde snijvlakken 63 - 65 HRC
Hoogste snijprestaties met minder inspanning

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 22 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 22 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 2,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen