Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 TX30/89 mm

Št. art.: 674250 TX30/89
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,30 € / kos
  • od 10 kos
    5,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.156 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX30/89
celotna dolžina 89 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674250 TX30/89
EAN/GTIN 4013288174697
Številka proizvajalca 05060191001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.
Od vel. TX40 s 6-kotnim držalom.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Profil Torx® / celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico