{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra; črna | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Kotnik, zakrivljena | 90 stopinj | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Vrsta zgloba | nameščen členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Oblika | oblika B | |
| Uporaba varnostnega obroča, DIN 5254 | za zunanje varovalne obroče | |
| Za premer min., za zunanje varovalne obroče | 4 mm | |
| Za premer maks., za zunanje varovalne obroče | 9 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za varnostne obroče | |
| Lastnosti | nastavljivi omejilni vijak | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | lakirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno v olju; kovano | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Celotna dolžina | 135 mm |
| Številka izdelka | 6700730 | |
| EAN/GTIN | 4010886670071 | |
| Številka proizvajalca | 6700730 | |
| L-število | L60160 2498 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |