{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; noir | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 90 degré | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Type | type B | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | vis de butée réglable | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec vernis | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN 5254 | |
| Longueur totale L | 135 mm |
| Référence article | 6700730 | |
| EAN / GTIN | 4010886670071 | |
| Réf. fabricant | 6700730 | |
| Article hors catalogue | L60160 2498 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |