Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 4-9 mm

Artikelnummer: 6700730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6700730
EAN/GTIN 4010886670071
Nummer fabrikant 6700730
L-nummer L60160 2498

Omschrijving

Omschrijving:

tbv borgringen Seeger en Benzing
als DIN 5254 vorm B
met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag
hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 135 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 33 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 1,1 mm
  • Schachtdiameter voor Benzing greepringen: 3,0-11,0
  • Schachtdiameter voor Seeger grijpringen: 4,0-9,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen