Steblo s konico Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx Plus®: 3IP

Št. art.: 669936 3IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/9 C TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 3IP
⌀ rezila 1,7 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Pogonski profil Halfmoon
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669936 3IP
EAN/GTIN 4013288112682
Številka proizvajalca 05135232001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.
Garniture izvijačev za elektroniko art. 669630/669930.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.