Lâmina para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Perfil Torx Plus®: 3IP

N.º do artigo: 669936 3IP
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx Plus® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 867/9 C TORX PLUS®
Perfil Torx Plus® 3IP
⌀ da lâmina 1,7 mm
Comprimento da lâmina 20 mm
comprimento total 44 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS®
Perfil de acionamento Halfmoon
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 669936 3IP
EAN/GTIN 4013288112682
Número do fabricante 05135232001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade.

Indicado para:

Suporte de chave de parafusos n.º 669931.
Jogos de chaves de parafusos para eletrónica n.º 669630 / 669930.

Nota:

Lâminas de pontas adicionais estão disponíveis em 669933669936.