Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx-Plus®: 3IP

Réf.: 669936 3IP
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 44 mm
Diamètre lame 1,7 mm
Référence fabricant 867/9 C TORX PLUS®
Pour utilisation sur machine oui
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles 3IP
Type de produit douille tournevis
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 669936 3IP
EAN / GTIN 4013288112682
Réf. fabricant 05135232001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.
Jeux de tournevis électroniques 669630 / 669930.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933 – 669936.