Garnitura izvijačev za mikroelektroniko v tekstilni torbici 11

Št. art.: 669630 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Število delov 11
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Vrtljiva kapa Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669630 11
EAN/GTIN 4013288178343
Številka proizvajalca 05135938001

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z vrtljivo kapo, hitro vrtljivim delom za učinkovito vijačenje in delom za zatezanje. S hitrovpenjalno glavoza vpenjanje 4 mm vijačnih nastavkov Halfmoon (art. 669932 do 669936) oz. 4 mm vijačnih nastavkov HIOS. Stebla iz kakovostnega orodnega jekla.

Vsebina:

Držalo za izvijače: 1 kos
Stebla s ploščato konico št. izd. 669932: po 1 kos vel. 1,5; 2; 3
Stebla s konico za profil Phillips art. 669933: po 1 kos vel. 00; 0; 1
Stebla s šesterorobno konico št. izd. 669934: po 1 kos vel. 1,5; 2
Stebla s konico Torx Plus® art. 669935: po 1 kos vel. TX5, TX6

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli