Izvijač za profil Pozidriv, z močnim ročajem „multicraft“ 2

Št. art.: 668150 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 210 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668150 2
EAN/GTIN 7610733089024
Številka proizvajalca 6192.S 2-100

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
S 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.