Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, ”multicraft”-voimakahva 2

Tuote nro.: 668150 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja multicraft
Ristikantakoko 2
Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 − 5,2 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 210 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 10 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668150 2
EAN / GTIN 7610733089024
Valmistajan numero 6192.S 2-100

Kuvaus

Malli:

”multicraft”-kahva läpinäkyvää, iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
6-kulmainen apuvääntökanta