Skruvdragare för Pozidriv, med ”multicraft”-krafthandtag 2

Art-nr: 668150 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 210 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668150 2
EAN/GTIN 7610733089024
Tillverkarens nummer 6192.S 2-100

Benämning

Utförande:

”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
Med sexkantig ansats för skruvnycklar.