3C-rezo za vijačnik 6,5 mm

Št. art.: 6679510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6679510
EAN/GTIN 4010886806746
Številka proizvajalca 6679510
L-število L60160 2456

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezilo po DIN ISO 2380-1, oblika A
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Skupna dolžina [mm]: 260 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Dolžina rezila: 150 mm
  • Ø rezila: 6,0 mm
  • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
  • Širina rezila [mm]: 6,5 mm
  • Debelina rezalnega roba: 1,2 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor