• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm

Artikel-Nr.: 6679510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung gerade
Länge Klinge 150 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Besonderheit, für Schlitz (SL) Rundklinge
Durchmesser Klinge 6 mm
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche gehärtet
Norm DIN 3113
Länge gesamt 260 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6679510
EAN / GTIN 4010886806746
Herstellernummer 6679510
L-Nummer L60160 2456
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Klingen-Ø: 6,0 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • Schneidenbreite [mm]: 6,5 mm
  • Schneidenstärke: 1,2 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein