Ključ za velikostne vložke varovalk, s pretikom, v celoti izolirano z VDE

Št. art.: 665800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
celotna dolžina 110 mm
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 665800
EAN/GTIN 4086500009022
Številka proizvajalca SII-SIII 0354
Proizvajalec/odgovorna oseba MERSEN Deutschland Eggolsheim GmbH, In der Büg 12, 91330 EGGOLSHEIM, Deutschland, www.ep-de.mersen.com

Opis

Izvedba:

S pretikom, za velikostne vložke 2−25 A oz. 35−63 A. V celoti izolirani za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.