Passchroefsleutel, omzetbaar volledig geïsoleerd

Artikelnummer: 665800
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totale lengte 110 mm
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 665800
EAN/GTIN 4086500009022
Nummer fabrikant SII-SIII 0354

Omschrijving

Uitvoering:

Omzetbaar voor passchroeven 2 − 25 A resp. 35 − 63 A. Volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.