Illesztőcsavar-kulcs, átdugaszolható teljesen szigetelt

Cikkszám: 665800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz 110 mm
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 665800
EAN / GTIN 4086500009022
Gyártó száma SII-SIII 0354

Leírás

Kivitel:

Átdugaszolható 2 − 25 A ill. 35 − 63 A illesztőcsavarokhoz. Teljesen szigetelt 1000 voltig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.