Vrtljivi brusilni kolut 350x50x127 mm Oblika 1 454A602J10V3

Št. art.: 664394
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664394
EAN/GTIN 9003176643942
Številka proizvajalca 664394
L-število L50140 974
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk za nihajno površinsko brušenje zagotavlja univerzalno uporabo na visokolegiranih jeklih in HSS. To dosežemo z uporabo posebnih aluminijevih oksidov in mešanic s sintranimi aluminijevimi oksidi v kombinaciji s posebnimi veznimi sistemi. Najvišjo zmogljivost rezanja je mogoče doseči s sintranimi mešanicami aluminijevih oksidov, kot je 454A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezani disk VIB-STAR CBN podjetja Tyrolit.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Dimenzije (D x D x V): 350 x 50 x 127 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost
  • Univerzalna uporaba
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za nihajno površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS