Disc de rectificat pendular 350x50x127 mm Forma 1 454A602J10V3

Cod articol.: 664394
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 664394
EAN / GTIN 9003176643942
Număr producător 664394
L-Număr L50140 974
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificare pendulară a suprafeței asigură utilizarea universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Cele mai înalte performanțe de tăiere pot fi obținute cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu liant de rășină de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Dimensiuni (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS/Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS