Pendelslijpschijf 350x50x127 mm Vorm 1 454A602J10V3

Artikelnummer: 664394
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664394
EAN/GTIN 9003176643942
Nummer fabrikant 664394
L-nummer L50140 974
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide. Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales. Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Dimensions (D x T x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Geschikt voor: HSS, acier

Voordeel:

  • Bonnes performances d’usinage
  • Universeel inzetbaar
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide