{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Mera profila | 8 mm | |
| Serija | Classic | |
| Barva | rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | ne | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Dolžina rezila | 160 mm | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično; fiksno rezilo | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 5 | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | črna konica | |
| Višina rezila | 1,2 mm | |
| Širina rezila | 8 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina | brunirano; kromirano; nikljano | |
| Standard | podobni DIN 5265 | |
| Skupna dolžina | 270 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zarezo (SL) | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 662000 8 | |
| EAN/GTIN | 7610733085781 | |
| Številka proizvajalca | 100.5-160 |