Izvijač, ploščati, z močnim ročajem, Širina konice b: 2,5mm

Št. art.: 660701 2,5
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
1.545 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 2,5 mm
Debelina konice a 0,4 mm
Dolžina rezila 75 mm
celotna dolžina 162 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660701 2,5
EAN/GTIN 4045197951403
Številka proizvajalca 660701 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito proti koroziji.
Od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.