VDE Diagonalni rezalniki L.180 mm glava kromirani ročaji izolirani, s plaščem izolacija 1000V AC/1000 V

Št. art.: 66007180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka schneidende Zange

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66007180
EAN/GTIN 4018754038428
Številka proizvajalca 66007180
L-število L60010 2412

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5749
  • Oblika B
  • Natančno rezanje za vse žice, vključno s klavirsko žico
  • Rezanje s posnetkom
  • Visoko kakovostno električno jeklo
  • Induktivno utrjeno rezanje, pribl. 63 HRC

Lastnosti:

  • Klavirska žica (4): 2 mm
  • Srednje trda žica (2): 3 mm
  • Središčna višina mm (e): 9.5 mm
  • Širina konice mm (f): 25 mm
  • Dolžina čeljusti: 25.5 mm
  • Trda žica (3): 2,5 mm
  • e: 25,5 mm
  • Mehka žica (1): 3,8 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: potopno izolirani DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Višina mm (h): 25 mm
  • Dolžina [mm): 180 mm
  • Teža: 260 g
  • Širina mm (b): 9,5 mm