Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag ESD 4 mm

Article no.: 660050 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SwissGrip ESD
mejselbredd b 4 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klingbeteckning 2
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 195 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant nej
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 660050 4
EAN / GTIN 7610733256099
Manufacturer number 8100.2-100 ESD

Beskrivelse

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
Verktygshandtag av avledande plast, ESD-lämpligt.

Fördel:

  • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
  • Ingen cam out-effekt.
  • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
  • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
  • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
  • Rullstopp.
  • Märkning med drivningssymbol och storlek.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.