Destornillador dinamométrico con escala, Tipo: 20IP

Número de artículo: 659950 20IP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Forma de la conexión fijo/a
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín. 5 Nm
Rango de par de giro máx. 5 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 10 %
Par ajustado 5
Longitud total L 160 mm
Peso total 220 g
Sentido de apriete a derecha
Longitud cuchilla 65 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Denominación del fabricante 300 IP Pistole
Color verde; negro
Perfil de salida Destornillador para tornillo TORX Plus®
Función slipper no
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Indicación analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 659950 20IP
EAN / GTIN 4013288099136
Número del fabricante 05028046001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de eficacia probada, a partir de 5 Nm, mango de tipo pistola. Cada destornillador está preajustado al par adecuado para el tamaño de tornillo correspondiente.
El mecanismo está protegido en el mango por un anillo de sello contra desajuste y manipulación. El tamaño de salida y el par están grabados en el extremo del mango.
Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible. Entonces no es posible seguir apretando el tornillo.
Tam. 2 − 4 para tornillos de cabeza con hexágono interior.
Tam. TX6 − TX20 para tornillos con perfil Torx®.
Tam. 6IP − 20IP para tornillos con perfil Torx Plus®.
Mango de tipo pistola para transmitir pares elevados.

Aplicación:

Ideales para el montaje de plaquitas de corte.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.