Zamenljivo steblo Torque 6-kotni 2,5 mm

Št. art.: 659942 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljivo steblo Torque
6-kotnik 2,5 mm
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Barvna koda rdeča
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659942 2,5
EAN/GTIN 4010995260613
Številka proizvajalca 26061

Opis

Izvedba:

Barvna koda: rdeča.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659930 do vel. 700, art. 659935 in 659945.