{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Torque Wechselklinge | |
| Colore | rosso | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono incassato | 2,5 mm | |
| Diametro lama | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Lunghezza complessiva | 175 mm | |
| Trasmissione | Attacco per bit | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato |
| Número de artículo | 659942 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4010995260613 | |
| Número del fabricante | 26061 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |