• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Poignée avec cliquet réversible

Réf.: 659937
Remise
58,20 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
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
Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
Taille du moteur 1/4 pouce
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur totale L 100 mm
Couleur noir
Type de produit Cliquets
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Capacité de charge max. 30 Nm
Transmission poignée; carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle
Fonction télescopique non
Surface outil avec phosphate de manganèse
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 659937
EAN / GTIN 3148510012490
Réf. fabricant A.300PA
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Utilisation:

Adapté(s) pour code art. 659936. Pour un serrage rapide et pour une augmentation de la force de serrage.