Momentni ključ s pregibom s skalo 10 Nm

Št. art.: 657735 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 54,60 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 10 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 230 mm
Območje vrtilnega momenta 2 Nm - 10 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,05 Nm
Masa 300 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 18,3 mm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja optično; Haptično
Princip proženja dolga mehanska sprožitev
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje (mehansko)
Pregibna funkcija da
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 191,5 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 191,3 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657735 10
EAN/GTIN 4045197684813

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ, nastavljiv s skalo in z avtomatsko sprožitvijo. Zaradi mehanizma za sprožitev s pregibom je malo verjetno, da bi vijačno zvezo nehote prekomerno zategnili. Zatezanje v levo je možno s pretikanjem natičnega orodja.
Merilne enote: Nm

Funkcija:

Pri doseganju nastavljene vrednosti zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. S sprožitvijo daljšega teka ključ uporabniku jasno signalizira, da je nastavljena vrednost zateznega momenta dosežena.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez glede na vnaprej nastavljen zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od nastavljene vrednosti.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Ustrezna natična orodja art. 657582657950.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli