Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával 10 Nm

Cikkszám: 657735 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 54,60 € /(db)
  • 131,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 10 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 230 mm
Nyomatéktartomány 2 Nm - 10 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 0,05 Nm
Súly 300 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 18,3 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése optikai; tapintásos
Kioldási elv mechanikus hosszú utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció igen
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 191,5 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 191,3 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657735 10
EAN / GTIN 4045197684813

Leírás

Kivitel:

Egykaros nyomatékkulcs, beállítás skálával és automatikus kioldással. A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.
Mértékegységek: Nm

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

±6 % a beállított értékből.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582657950 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek