• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zalamovací momentový klíč se stupnicí s ráčnou, Maximální utahovací moment: 10Nm

Artiklové číslo: 657735 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 2 Nm
Rozsah točivého momentu max. 10 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Dělení stupnice 1 dílek 0,05 Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 230 mm
Hmotnost celkem 300 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 18,3 mm
Označení výrobce Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala mit Knarre, maximales Drehmoment: 10N·m
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Černá
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 191,3 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 191,5 mm
Funkce řehtačky ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 2
Maximální krouticí moment, Nm 10
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění dlouhé dráhy
Spouštěcí signál Dotykový; Optický
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Norma DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657735 10
EAN / GTIN 4045197684813
Číslo výrobce 657735 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné. Utahování doleva přesunutím nástrčných nástrojů.
Měrné jednotky: Nm

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériové práci.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 6% z nastavené hodnoty.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 − 657950.