{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 320 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Celotna dolžina L | 636 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 320 Nm | |
| Masa | 1.100 g | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 38,5 mm | |
| Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 563,5 mm | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 602 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657450 320 | |
| EAN/GTIN | 4045197995964 | |
| Številka proizvajalca | 657450 320 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |