Momentový klíč bez stupnice bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 320Nm

Artiklové číslo: 657450 320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 60 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 320 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 636 mm
Hmotnost celkem 1 100 g
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 38,5 mm
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 602 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 563,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 60
Maximální krouticí moment, Nm 320
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %
Messtechnik mechanický
Norma DIN EN ISO 6789
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657450 320
EAN / GTIN 4045197995964
Číslo výrobce 657450 320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu pomocí nastavovacího nástroje č 657452 1 ve spojení s vhodným zkušebním přístrojem.
Levý dotah při přestavení nástrčných nástrojů. Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje viz č. 657582 − 657950.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 2% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Vhodné nástrčné nástroje: najdete pod č. 657582 − 657950.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Art. č. 657450: Vhodný nástrčný nástroj: Velikost 10 až 50: s nástrčnou stopkou 9×12 mm. Velikost 100 až 320: s nástrčnou stopkou 14×18 mm.
  • Pro použití v průmyslu a k soukromým účelům.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Nepoužívejte k uvolnění šroubení.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.