Natični varilni nastavki za posebna orodja, Tip: 1

Št. art.: 657950 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Dolžina l 8 mm
Višina h 8 mm
Serija 737/10
4-kotnik za varjenje 8×14 mm
Medosna razdalja S 8 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Natični varilni nastavki za posebna orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657950 1
EAN/GTIN 4018754034598
Številka proizvajalca 58270010
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Uporaba:

Za uporabo z orodji lastne izdelave, npr. ključev s posebnim kolenom. Glede na dolžino privarjenega dela je potrebno korigirati vrednost zateznega momenta, nastavljeno na momentnem ključu.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.