Opis:
Za obdelavo karbida je ta plošča iz silicijevega karbida stroškovno učinkovita različica za podrejene aplikacije. Njihov primarni uporaba se uporablja predvsem pri obdelavi ulitkov in barvnih kovin. Ta plošča je dobra alternativa, zlasti za nitrirane obdelovance in proti obrabi odporne zlitine za vbrizgavanje. Lahko se profilira s standardnimi diamantnimi orodji.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: C 60 H5A V18 /50
- dimenzija (D x G x v): 400 x 50 x 127 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 50 mm
- Izvrtina: 127 mm
- Ustreznost materiala: Lito železo, karbid
Prednosti:
- Dobra vrednost za denar
- Univerzalna uporaba
Uporaba:
- Predvsem za strojno obdelavo ulitkov in barvnih kovin
- Posebej primeren za nitrirane obdelovance in proti obrabi odporne razpršilne zlitine