Disc de rectificat cilindric exterior 400x50x127 mm Forma 1 C60H5AV18/50

Cod articol.: 655958
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 655958
EAN / GTIN 9003176559588
Număr producător 655958
L-Număr L50140 1075
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc din carbură de siliciu este o opțiune rentabilă pentru aplicațiile subordonate la prelucrarea metalelor dure. Este utilizat în principal pentru prelucrarea fontei și a metalelor neferoase. Acest disc este o alternativă deosebit de bună pentru piesele nitrurate și aliajele pulverizate rezistente la uzură. Poate fi profilat cu unelte standard de finisare cu diamant.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : C 60 H5A V18 /50
  • Dimensiuni (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Fontă, carbură

Avantaj:

  • Raport bun preț-performanță
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • În principal pentru prelucrarea fontei și a metalelor neferoase
  • În special potrivit pentru piese nitrurate și aliaje spray-on rezistente la uzură

Material:

  • Carbură/fontă

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat exterior

Notă:

  • În principal pentru prelucrarea fontei și a metalelor neferoase
  • În special potrivit pentru piese nitrurate și aliaje spray-on rezistente la uzură