Ključi z dvojnim nastavkom, polni, šesterokotni 18 x 19 mm

Št. art.: 6526440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6526440
EAN/GTIN 4010886652640
Številka proizvajalca 6526440
L-število L60160 1603

Opis

Opis:

Podobno kot DIN 896, oblika A, ISO 2236, ISO 1085
S šesterokotnim pecljem in luknjami za delovanje z odprtim ključem ali vrtljivim zatičem (št. 626 S / št. 26 RS-626 S)
Velikosti 6x7 in 8x9 brez luknje
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Šestkotni pogon [metrični]: 18,0 mm
  • premer 1 [mm]: 24,5
  • Globina vstavljanja 1: 15,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 25 mm
  • Ø glave 2 [mm]: 26 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 18 x 19
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor