Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, 6-kotnik: 5mm

Št. art.: 651301 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 52 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651301 5
EAN/GTIN 4991644362141
Številka proizvajalca 14134M-58 5MM
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Nastavek je iz visokolegiranega posebnega jekla.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Opomba:

Nosilec rezila Impact za 7/16-palčne posamezne vijačne nastavke, komplet z nosilcem rezila. Nadomestna rezila najdete pod art. 651321.