Lestev za dostop iz nerjavečega jekla z dvojnim steblom

Št. art.: 65011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65011
EAN/GTIN 4031405650114
Številka proizvajalca 065011

Opis

Opis:

  • Narejen je iz nerjavečega jekla V4A (1,4571), vloženega in pasiviranega ali pocinkanega jekla
  • Spuščen, skupaj z okovi za lestev spar 50 x 20 mm
  • Za širine prevodnikov 340 in 440 mm

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 440 mm
  • Dolžina: 1560 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem