Ingangshulp dubbele stijl roestvrij staal

Artikelnummer: 65011
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65011
EAN/GTIN 4031405650114
Nummer fabrikant 065011

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van roestvrij staal V4A (1,4571), gepekeld en gepassiveerd of gegalvaniseerd staal
  • Klein, compleet met fittingen voor ladderspar 50 x 20 mm
  • Voor geleiderbreedtes van 340 en 440 mm

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 440 mm
  • Lengte: 1560 mm
  • Materiaal: Edelstaal V4A
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap