Širina ploščadi na sprednji strani ograje / širina koraka 1000 mm

Št. art.: 650105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650105
EAN/GTIN 4031405933194
Številka proizvajalca 650105

Opis

Opis:

  • Ograje na sprednji strani
  • Snemljivo vrečko je treba naročiti ločeno

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina platforme: 1000 mm
  • Širina koraka: 1000 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor