Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjen iz sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Območje nalaganja je prekrito z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. S padajočimi stranicami višine 250/325 mm, 3 stranice zložljive, končna stena fiksna; nakladalna površina: dolžina - 60 mm, širina - 60 mm. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 700
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 420
Celotna dolžina (mm): 1560
Celotna širina (mm): 825
Skupna višina (mm): 1125
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3