12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 1.1/2col

Št. art.: 644600 1.1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1.1/2 col
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na izhodni strani 52 mm
Dolžina 64 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirano
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 644600 1.1/2
EAN/GTIN 4018754009428
Številka proizvajalca 05410064
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.