Vijačni nastavek za vijake XZN, kratki, 1/2-colski M5

Št. art.: 642800 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M5
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642800 M5
EAN/GTIN 4018754006403
Številka proizvajalca 03060005

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.
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
    za vijake Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico