{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | GS VPA Remscheid | |
| Delovni kot min. | 4 stopinj | |
| Lastnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 275 mm | |
| Zev ključa | 12,5 mm | |
| Celotna dolžina | 275 mm | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 90 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Z izmetačem | Ne | |
| Trajna obremenitev | 1.000 Nm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 640480 1/2 | |
| EAN/GTIN | 4000896213894 | |
| Številka proizvajalca | 916HP | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |