GIQR 11-MT-0.05 IC528 Rezalni vložki za notranjo obdelavo 60°-delnih profilov, minimalni premer izvrtine 8 mm

Št. art.: 6402647
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402647
EAN/GTIN 7291075102765
Številka proizvajalca 6402647
L-število L23940 725

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,68 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 2,3 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 50 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 11 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja